Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 26199 Set de șurubelnițe de precizie Slot Ph 8buc | AC4KQK 30D388

WIHA TOOLS 26199 Set de șurubelnițe de precizie cu crestat Ph 8buc

În stoc
Articol: AC4KQK Model: 26199Crucea Ref: 30D388

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€85.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șurubelnițe de precizie
finalizareaHard Chrome
MânerPlastic
Design mânerErgonomic cu capac rotativ
Manipulați materialulPlastic
MaterialCVM Steel
Număr de bucați8
Material de coadăCVM Steel
Shak ShapeRundă
Mărimi incluseFante: 1 x 40, 2 x 40, 3x 50, 4 x 60 mm, Phillips: #000 x 40, #00 x 40, #0 x 50, #1 x 60 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Grup de stilSlotat / Phillips
Tip sfatSlot și Phillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS82079030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelSfat Grup de stilfinalizareaMânerTip sfatArticolMaterialNumăr de bucațiMaterial de coadăPreț
WIHA TOOLS 26490 Set driver de precizie hexagonal cu capăt sferic 8buc | AC2TFL 2MPK7 26490HexChromePlasticCapăt cu bilă hexagonalăSet de șurubelnițe de precizie-8CVM Steel€76.69
WIHA TOOLS 26090 Set de șurubelnițe de precizie cu crestat 6 buc | AC4KPX 30D376 26090crestatHard ChromePlasticcrestatSet de șurubelnițe de precizieCVM Steel6CVM Steel€51.93
WIHA TOOLS 26491 Set șurubelnițe de precizie Bile Hex 5 buc | AC4KRJ 30D411 26491HexHard ChromePlasticCapăt cu bilă hexagonalăSet de șurubelnițe de precizieCVM Steel5CVM Steel€49.19
WIHA TOOLS 26793 Set șurubelnițe de precizie Torx 8 buc | AC4KUC 30D451 26793Torx(R)/StarHard ChromeGrip de pernăTorx (R)Set de șurubelnițe de precizieCVM Steel8CVM Steel€136.85
WIHA TOOLS 26799 Set șurubelnițe de precizie Torx 8 buc | AC4KUD 30D452 26799Torx(R)/StarHard ChromePlasticTorx (R)Set de șurubelnițe de precizieCVM Steel8CVM Steel€105.50
WIHA TOOLS 92190 Set de șurubelnițe de precizie 50 buc | AC4KVP 30D486 92190Drivere cu fante / Phillips / Torx (R) / Hex / NutHard ChromePlasticSlotat, Phillips, Torx (R), HexSet de șurubelnițe de precizieOțel din aluminiu cromat-vanadiu cu molibden50CVM Steel€482.16
WIHA TOOLS 26092 Set driver de precizie Slot/phillips 7buc | AE4MZP 5LW55 26092Slotat / PhillipsChrome satinatPlasticSlot și PhillipsSet de șurubelnițe de precizieCrom Vanadiu Molibden Oțel pentru unelte7CVM Steel€63.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 26199 Set de șurubelnițe de precizie cu crestat Ph 8buc
€85.53 /unitate