Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 26570 Precision Piuliță Driver 7mm x 6-3/4 In | AC4KTG 30D432

WIHA TOOLS 26570 Driver de piuliță de precizie 7 mm x 6-3/4 in

În stoc
Articol: AC4KTG Model: 26570Crucea Ref: 30D432
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
€13.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver de piuliță de precizie
Materialul lameiCVM Steel
MânerPlastic
Manipulați culoareaNegru
Design mânerCapac roșu rotativ
Manipulați materialulPlastic
Dimensiune hexagonală7mm
Lungime totală6.75 "
SAE sau Metricmetric
CoadăRundă
Lungime coadă2.437 "
Material de coadăCVM Steel
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Distanța șuruburilor (10 mm)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 26570 Driver de piuliță de precizie 7 mm x 6-3/4 in
€13.36 /unitate