Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 26736 Surubelnita de precizie Torx T4 | AC4KTX 30D446

WIHA TOOLS 26736 Șurubelniță de precizie Torx T4

În stoc
Articol: AC4KTX Model: 26736Crucea Ref: 30D446
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
€16.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de precizie
finalizareaChrome
Design mânerErgonomic cu capac rotativ
Manipulați materialulMulticomponent
MaterialCVM Steel
Lungime totală5 5 / 16 "
Lungime coadă1.625 "
Material de coadăCVM Steel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilorTORX (R) T4
Sfat stilTorx (R)
Sfat Grup de stilTorx(R)/Star

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8205400000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
WIHA TOOLS 26008 Șurubelniță de precizie cu crestat 0.80 mm | AC4KPG 30D362 26008Plastic fără cadmiu4.75 "1.625 "Crestat 0.80 mmcrestatcrestat€14.44
WIHA TOOLS 26012 Șurubelniță de precizie cu crestat 1.2 mm | AC4KPH 30D363 26012Plastic fără cadmiu4.75 "1.625 "Crestat 1.2 mmcrestatcrestat€12.09
WIHA TOOLS 26027 Șurubelniță de precizie cu crestat 2.5 mm | AC4KPJ 30D364 26027Plastic fără cadmiu7.75 "3 15 / 16 "Crestat 2.5 mmcrestatcrestat€8.83
WIHA TOOLS 26028 Șurubelniță de precizie cu crestat 2.5 mm | AC4KPK 30D365 26028Plastic fără cadmiu9.625 "6"Crestat 2.5 mmcrestatcrestat€10.64
WIHA TOOLS 26033 Șurubelniță de precizie cu crestat 3mm | AC4KPL 30D366 26033Plastic fără cadmiu8 5 / 16 "3 15 / 16 "Crestat 3 mmcrestatcrestat€10.61
WIHA TOOLS 26034 Șurubelniță de precizie cu crestat 3mm | AC4KPM 30D367 26034Plastic fără cadmiu10.25 "5 15 / 16 "Crestat 3 mmcrestatcrestat€11.40
WIHA TOOLS 26041 Șurubelniță de precizie cu crestat 4mm | AC4KPN 30D368 26041Plastic fără cadmiu3 15 / 16 "8 5 / 16 "Crestat 4 mmcrestatcrestat€10.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 26736 Șurubelniță de precizie Torx T4
€16.25 /unitate