Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 28792 Set de control al cuplului izolat 16 buc | AB8RDN 26X276

WIHA TOOLS 28792 Set de control al cuplului izolat 16 buc

În stoc
Element: AB8RDN Model: 28792Crucea Ref: 26X276
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
€764.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de control al cuplului izolat
Acuratete+ / - 6.0%
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tip mânerKraftform
Material carcasăChrome Vanadiu Steel
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală6 5 / 16 "
Incrementări ale scalei primare2.00 in.-lb.
Gama primară a scalei20.00 la 70.00 in.-lb.
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8206000000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama primară a scaleiPreț
WIHA TOOLS 28791 Set de control al cuplului izolat 8 buc | AB8RDT 26X280 287912 13 / 16 "10.00 la 50.00 in.-lb.€521.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 28792 Set de control al cuplului izolat 16 buc
€764.57 /unitate