Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32025 Șurubelniță izolată cu fante 3/16 x 7 in | AB8REV 26X306

WIHA TOOLS 32025 Șurubelniță izolată cu fante 3/16 x 7 in

În stoc
Element: AB8REV Model: 32025Crucea Ref: 26X306
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
€20.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță izolată
finalizareaOxid negru
Design mânerManer ergonomic pentru perne
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală11.25 "
Lungime coadă7"
Material de coadăOțel de scule CVM
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 16 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8205400000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
WIHA TOOLS 32015 Șurubelniță izolată 9/64 inch | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone Slotedcrestat€14.87
WIHA TOOLS 32024 Șurubelniță izolată 3/16 inch | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone Slotedcrestat€17.55
WIHA TOOLS 32039 Șurubelniță izolată 1/4 inch | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone Slotedcrestat€22.07
WIHA TOOLS 32101 Șurubelniță Phillips izolată #1 | AB4MAP 1YUG2 321017.5 "3"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€15.63
WIHA TOOLS 32102 Șurubelniță Phillips izolată #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€19.52
WIHA TOOLS 32103 Șurubelniță Phillips izolată #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€29.44
WIHA TOOLS 32100 Șurubelniță izolată Phillips #0 x 2-7/16 in | AB8REC 26X289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / Crosspoint€13.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32025 Șurubelniță izolată cu fante 3/16 x 7 in
€20.11 /unitate