DAYTON Tuburi de montare a luminii turnului


Filtru
Lungime: 2 7 / 10 " , Temp. de operare: -30 grade până la 60 grade C , Evaluare: IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 sau 13 , Subcategorie: bază , latime: 1.25 "
StilModelCuloriDiametruÎnălţimeMaterial carcasăArticolPreț (ex. TVA)
A
30XT51
Negru70mm4 13 / 32 "NailonUnitate de baza€9.77
B
26ZT17
Silver3 3 / 20 "10.25 "AluminiuTub de montare€60.48
C
26ZT16
Silver20mm9.5 "AluminiuTub de montare€40.29

Tuburi de montare a luminii turnului

Tuburile de montare Dayton creează lumini turn personalizate pentru a indica starea echipamentelor și proceselor din aplicațiile industriale. Aceste unități au carcasă din aluminiu/nailon pentru a oferi rezistență la coroziune și o conductivitate electrică și termică excelentă. Acestea includ tuburi lungi pentru crearea de ansambluri luminoase personalizate în aplicații solicitante pentru a oferi o comunicare instantanee și pentru a ajuta personalul să monitorizeze și să controleze calitatea producției. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tuburi de montare, disponibile în înălțimi de 4-13/32, 9-1/2 și 10-1/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?