Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 34129 Piuliță 13mm 5 inch tija | AC2TEX 2MPJ3

WIHA TOOLS 34129 Piuliță 13mm 5 inch tija

În stoc
Articol: AC2TEX Model: 34129Crucea Ref: 2MPJ3
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
€24.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lameiCrom Vanadiu Molibden Oțel pentru unelte
CuloriNegru / Rosu
Codul culoriiNu
MânerSoftFinish (R) Ergonomic
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Design mânerErgonomic
Hex13.0 mm
Dimensiune hexagonală13.0mm
NesparkingNu
Lungime totală9 11 / 16 "
SAE sau Metricmetric
AxSolid
CoadăRundă
Lungime coadă5"
Material de coadăCVM Steel
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAxCuloriManipulați culoareaLungime coadăTip ShankHexDimensiune hexagonalăArticolPreț
WIHA TOOLS 34137 Driver de piuliță 7/32 inch Hex 9 13/32 inch Lungime | AC2TEE 2MPF5 34137SolidNegru / RosuNegru / Rosu5"Rundă solidă7 / 32 "7 / 32 "Șoferul de nuci€17.44
WIHA TOOLS 34144 Driver de piuliță 9/16 inch Hex 9 11/16 inch Lungime | AC2TEM 2MPH3 34144SolidNegru / RosuNegru / Rosu5"Rundă solidă9 / 16 "9 / 16 "Șoferul de nuci€38.96
WIHA TOOLS 34145 Driver de piuliță 5/8 inch Hex 9 11/16 inch Lungime | AC2TEN 2MPH4 34145SolidNegru / RosuNegru / Rosu5"Rundă solidă5 / 8 "5 / 8 "Șoferul de nuci€30.76
WIHA TOOLS 34123 Piuliță 7mm 5 inch tija | AC2TEU 2MPH9 34123SolidNegru / RosuNegru / Rosu5"Rundă solidă7.0 mm7.0mmȘoferul de nuci€19.98
WIHA TOOLS 34124 Driver piuliță solid 8mm 5 inch tija | AC2TEV 2MPJ1 34124SolidNegru / RosuNegru / Rosu5"Rundă solidă8.0 mm8.0mmȘoferul de nuci€176.08
WIHA TOOLS 34126 Piuliță 10mm 5 inch tija | AC2TEW 2MPJ2 34126SolidNegru / RosuNegru / Rosu5"Rundă solidă10.0 mm10.0mmȘoferul de nuci€67.86
WIHA TOOLS 34302 Piuliță 5mm Hex 8 1/2 inch Lungime | AC2TEZ 2MPJ5 34302GolNegru / RosuNegru / Rosu2.75 "Rotund gol5.0 mm5.0mmȘoferul de nuci€52.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 34129 Piuliță 13mm 5 inch tija
€24.18 /unitate