Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 36396 Set chei Torx T7 - ​​T25 Ergo pliabil | AD8WHD 4NB71

WIHA TOOLS 36396 Set chei Torx T7 - ​​T25 Ergo pliabil

În stoc
Element: AD8WHD Model: 36396Crucea Ref: 4NB71
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
€47.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei Torx
Lungimea brațului1.68 "până la 1.94"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiChrome Vanadiu Steel
finalizareaChrome
Manipulați materialulChrome Vanadiu Steel
Tip mânerPliabil, ergonomic
Tipul de măsurareTorx
Număr de bucați7
Codul mărimiiT3
Mărimi incluseT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8204110060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTether capabilLungimea brațuluifinalizareaManipulați materialulTip mânerArticolTipul de măsurareMărimi inclusePreț
WIHA TOOLS 36590 Set chei Torx T6 - T20 Wing Short | AD8WHA 4NB68 36590Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)2"Oxid negruPlasticaripăSet de chei TorxTorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€47.21
WIHA TOOLS 36492 Set chei Torx T9 - T30 T-maner Ergo | AD8WHB 4NB69 36492Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3.9 "până la 7.9"CromatPlasticMâner în T, ergonomicSet de chei TorxTorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30€116.85
WIHA TOOLS 36392 Piese set chei Torx 7 T6 T20 | AH8LJL 38VY80 36392Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1.8 "până la 4.7"Oxid negruChrome Vanadiu SteelSimpluSet de chei TorxTorx (R)T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€38.07
WIHA TOOLS 36690 Piese set chei Torx 7 IP7 | AH8LJT 38VY86 36690Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Oxid negruChrome Vanadiu SteelSimpluSet de chei TorxTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20€52.03
WIHA TOOLS 28567 T15 Lama interschimbabila Torx pentru Torqu | CV3PVL 25E578 28567-----Lamă--€20.57
WIHA TOOLS 28563 T7 Lama interschimbabila Torx pentru cuplu | CV3PVM 25E577 28563-----Lamă--€19.11
WIHA TOOLS 28577 Ip15 Torxplus Lama interschimbabila Pentru | CV3QCX 25E582 28577-----Set de chei Torx--€18.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 36396 Set chei Torx T7 - ​​T25 Ergo pliabil
€47.35 /unitate