Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de biți de securitate WIHA TOOLS 71990 - 39 buc, suport magnetic pentru biți de 1/4 inch | AE4NCZ 5LX17

WIHA TOOLS 71990 Set de biți de securitate - 39 buc, suport magnetic pentru biți de 1/4 inch

În stoc
Articol: AE4NCZ Model: 71990Crucea Ref: 5LX17
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
€179.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți de securitate
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați39

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8466100175
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Biți prelucrați cu precizie, cu potrivire universală pentru toate sculele electrice și suporturile standard; fabricat din oțel de scule crom vanadiu molibden, călit până la capăt pentru rezistență maximă la uzură
    • Setul include un mâner din material dublu, rezistent la impact, cu panouri de prindere moale turnate pentru confort și o gaură pentru agățat.
    • De asemenea, sunt incluse adaptor de priză și suport magnetic pentru biți
    • Toate articolele sunt ambalate într-o cutie de depozitare turnată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 71990 Set de biți de securitate - 39 buc, suport magnetic pentru biți de 1/4 inch
€179.53 /unitate