Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON ER09-02-0000 Regulator proporțional 1/4 inch 0-145psi | AF2GLM 6THW9

WILKERSON ER09-02-0000 Regulator proporțional 1/4 inch 0-145psi

În stoc
Articol: AF2GLM Model: ER09-02-0000Crucea Ref: 6THW9
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
€1,796.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator proporțional
Acuratete+ / - 0.3%
Gama de reglare0 la 145 PSI
ÎmprejmuireIP65
Înălţime5.55 "
IndicatorLED integrat
Semnal de intrare0-10V sau 4-20 mA
Tensiune de intrare24 VDC
Max. curgereCfm 35
Presiune maximă150 psi
NPT1 / 4 "
consum de energie1.1 W
Temp. Gamă32 la 122 grade F
TipElectronic
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481809015
Tara natalaNL

Variante de produs

ProdusModelGama de reglarePresiune maximăPreț
WILKERSON ER09-02-00C0 Regulator proporțional 1/4 inch 0-30psi | AF2GLL 6THW8 ER09-02-00C00 la 30 psi45 psi€2,002.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON ER09-02-0000 Regulator proporțional 1/4 inch 0-145psi
€1,796.49 /unitate