Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKINS RK114-350V Kit de reparare a navei 114 in - 2 inch | AF6ZFW 20RJ70

WILKINS RK114-350V Kit de reparare a navei 114 in - 2 inch

În stoc
Articol: AF6ZFW Model: RK114-350VCrucea Ref: 20RJ70

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€860.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa de reparare a navei
Material corpCauciuc și oțel
Mărimea114 "până la 2"
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481907000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTemp. GamăPreț
WILKINS RK34-375V Kit de reparare a navei 3/4 - 1 inch | AF6ZFX 20RJ71 RK34-375V3/4 "până la 1"33 de grade până la 140 de grade F€460.14
Kit de reparare a navei WILKINS RK1-375V 3/4 - 1 inch | AF6ZFY 20RJ72 RK1-375V3/4 "până la 1"33 de grade până la 140 de grade F€378.34
WILKINS RK114-375V Kit de reparare a navei 1-1/4 - 2 inch | AF6ZFZ 20RJ73 RK114-375V1-1 / 4 "la 2"33 de grade până la 140 de grade F€1,023.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKINS RK114-350V Kit de reparare a navei 114 in - 2 inch
€860.81 /unitate