Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 11127S41 Inserții de fălci 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - Pachet De 2 | AF2VEH 6YA92

WILTON TOOLS 11127S41 Inserții de fălci 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - Pachet de 2

În stoc
Element: AF2VEH Model: 11127S41Crucea Ref: 6YA92
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
€132.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserturi de înălțime de înlocuire
Tip5-1 / 2L x 1 / 2W x 3 / 4H x 2-1 / 2 "de la centru la centru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
WILTON TOOLS 2908070 Inserții de fălci 5 1/2 x 7/16 x 3/4 - Pachet De 2 | AF2VEL 6YA95 / 63200 29080705-1 / 2L x 7 / 16W x 3 / 4H x 2-3 / 8 "de la centru la centru€109.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 11127S41 Inserții de fălci 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - Pachet de 2
€132.24 /unitate