Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 540A-12 Carucior cu clemă C 12 inch 3-5/8 adâncime | AA8JWA 18G742 / 22008

WILTON TOOLS 540A-12 Carucior cu clemă C 12 inch 3-5/8 adâncime

În stoc
Articol: AA8JWA Model: 540A-12Crucea Ref: 18G742 / 22008
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
€198.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
NicovalăPlat
Culoare carcasăNegru
Finisaj corporalPudră acoperită
Material corpFontă
Tip de clemăFontă
Presiune de prindere2850 lb.
CuloriNegru
Evaluarea taxeiTaxa regulată
finalizareaPulbere
CarcasăFontă
Capacitate de încărcare2850 lb.
Max. Deschidere12 "
Min. Deschidere0"
Min. Test de probă (Lb.)2850
Număr de bucați1
tamponSmooth
ȘuruburiOţel
Mărimea12 "
Finisaj axOxid negru
FusuriOxid negru
Pad rotativOţel
Adâncimea gâtului3-5/8 "
TipTransport

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaNicovalăCuloare carcasăAdâncimea gâtuluiTipMaterial corpTip de clemăCuloriPreț
WILTON TOOLS 110 Clemă C forjată pentru utilizare grea, 10 inchi, adâncime de 2-7/8 | AA8JUP 18G691 / 14184 11010PlatGri2-7/8 "Forjat pentru sarcini greleOţelForjat de picăturăGri€635.82
WILTON TOOLS 112 Clemă în C Forjată pentru utilizare grea 12 inchi 2-15/16 adâncime | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "PlatGri2-15/16 "Forjat pentru sarcini greleOţelForjat de picăturăGri€777.72
WILTON TOOLS 802 Clemă C pentru utilizare obișnuită 2 inchi adâncime 1-13/16 | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"PlatNegru1-13/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€40.99
WILTON TOOLS 803 C-clemă pentru utilizare obișnuită 3 inchi adâncime 1-15/16 | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"PlatNegru1-15/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€53.70
WILTON TOOLS 804 Clemă C pentru utilizare obișnuită 4 inchi adâncime 2-5/16 | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmPlatNegru2-5/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€84.46
WILTON TOOLS 806 Clemă C pentru utilizare obișnuită 6 inchi 2-15/16 adâncime | AA8JUV 18G707 / 14756 8066PlatNegru2-15/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€139.76
WILTON TOOLS 808 Clemă C pentru utilizare obișnuită, 8 inchi, adâncime 3-7/16 | AA8JUW 18G708 / 14770 8088PlatNegru3-7/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€156.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 540A-12 Carucior cu clemă C 12 inch 3-5/8 adâncime
€198.59 /unitate