Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINCO 40-40-3/8X16-75-A1-SK Leveling Foot, 3/8 Inch-16, 2.95 Inch Size Bolt Length, Steel Bolt, Zinc-Plated | CR6DRR 805WN1

WINCO 40-40-3/8X16-75-A1-SK Picior de nivelare, 3/8 inch-16, 2.95 inch lungime șurub, șurub din oțel, zincat

În stoc
Articol: CR6DRR Model: 40-40-3/8X16-75-A1-SKCrucea Ref: 805WN1
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
€29.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior de nivelare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1022

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch Lungime șurub, simplu | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKMount€60.79
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch Lungime șurub, simplu | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKMount€71.97
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch Lungime șurub, simplu | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKMount€102.16
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch lungime șurub, oțel inoxidabil | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKMount€46.81
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch lungime șurub, oțel inoxidabil | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKMount€50.81
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, lungime șurub 2.95 inch, oțel inoxidabil | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKMount€41.16
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch lungime șurub, oțel inoxidabil | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKMount€44.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINCO 40-40-3/8X16-75-A1-SK Picior de nivelare, 3/8 inch-16, 2.95 inch lungime șurub, șurub din oțel, zincat
€29.68 /unitate