Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS PEM1405LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 60 psi | AH7HGE 36TV67

WINTERS INSTRUMENTS PEM1405LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 60 psi

În stoc
Element: AH7HGE Model: PEM1405LFCrucea Ref: 36TV67

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2"
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăFara plumb
Gamă0 la 60
Material senzorBronz
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3-2-3%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr
    • Caracteristici: Inel cu ramă de frecare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiGamăPreț
WINTERS INSTRUMENTS PEM1403LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 30 psi | AH7HGC 36TV65 PEM1403LF2"0 la 30€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1407LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 100 psi | AH7HGG 36TV69 PEM1407LF2"0 la 100€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1409LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 160 psi | AH7HGJ 36TV71 PEM1409LF2"0 la 160 psi€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1410LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 200 psi | AH7HGK 36TV72 PEM1410LF2"0 la 200€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1411LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 300 psi | AH7HGL 36TV73 PEM1411LF2"0 la 300€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1429LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 15 psi | AH7HGX 36TV83 PEM1429LF2"0 la 15€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1436LF Presiune manometrică 2-1/2 inch 0 până la 15 psi | AH7HGZ 36TV85 PEM1436LF2.5 "0 la 15€24.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1405LF Presiune manometrică 2 inchi 0 până la 60 psi
€18.23 /unitate