Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS STP003 Adaptor pentru ecartament 1/4 inch Npt femel 2-3/4 inch | AF6UET 20JN56

WINTERS INSTRUMENTS STP003 Adaptor pentru ecartament 1/4 inch Npt mamă 2-3/4 inch

În stoc
Element: AF6UET Model: STP003Crucea Ref: 20JN56
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
€87.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru manometru
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT Femei
Lungime2.75 "
MaterialAlamă
Max. Temp.302 grade F
Domeniul de presiune0 la 1000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS9025900000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS STP003 Adaptor pentru ecartament 1/4 inch Npt mamă 2-3/4 inch
€87.47 /unitate