WIRECRAFTERS HD4712 Ușă cu balamale despărțitor din sârmă țesătă | AC6QHK 35W574

WIRECRAFTERS HD4712 Ușă cu balamale despărțitor din sârmă țesătă

Element: AC6QHK Model: HD4712Crucea Ref: 35W574
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,375.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta cu balamale
Respectarea agențieiRIA
Construcţie840 Specificații - 2 x 1" dreptunghiular, 10 ga. plasă de sârmă țesătă
Înălțimea ușii7.27ft
Dimensiunea ușii4 W x 7 ft H
Tip de ușăLeagăn
Lățimea ușii4ft
finalizareaEmail gri
FuncţiePermite accesul în interiorul cuștii sau prin cușcă cu o ușă oscilantă
Ecartament10 cal.
Înălţime12ft
MaterialSârmă de oțel sârmă, plasă țesută
Înălțimea postului12 '5-1 / 4 "
Postați materialulTuburi din oțel
Lățimea postării2"
postări2 x 2 "x 14 ga. Tub pătrat
Lăţime4 '4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.21
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea ușiiÎnălţimeÎnălțimea postuluiLăţimePreț
WIRECRAFTERS HD378 Ușă cu balamale despărțitor din sârmă țesătă | AC6QGM 35W553 HD3783ft8ft8 '5-1 / 4 "3 '4 "€785.60
RFQ
WIRECRAFTERS HD478 Ușă cu balamale despărțitor din sârmă țesătă | AC6QGN 35W554 HD4784ft8ft8 '5-1 / 4 "4 '4 "€854.10
RFQ
WIRECRAFTERS HD3710 Ușă cu balamale despărțitor țesut din sârmă | AC6QGY 35W563 HD37103ft10ft10 '5-1 / 4 "3 '4 "€873.10
RFQ
WIRECRAFTERS HD4710 Ușă cu balamale despărțitor țesut din sârmă | AC6QGZ 35W564 HD47104ft10ft10 '5-1 / 4 "4 '4 "€929.78
RFQ
WIRECRAFTERS HD3712 Ușă cu balamale despărțitor țesut din sârmă | AC6QHJ 35W573 HD37123ft12ft12 '5-1 / 4 "3 '4 "€1,061.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS HD4712 Ușă cu balamale despărțitor din sârmă țesătă
€1,375.19 /unitate