WIRECRAFTERS HD478RW Ușă cu balamale Despărțitor din sârmă sudată | AC6QHW 35W584

WIRECRAFTERS HD478RW Ușă cu balamale Despărțitor din sârmă sudată

Articol: AC6QHW Model: HD478RWCrucea Ref: 35W584
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€958.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta cu balamale
Respectarea agențieiRIA
Construcţie2 x 2 "pătrat, 10 ga., Plasă de sârmă sudată
Înălțimea ușii7.27ft
Dimensiunea ușii4 W x 7 ft H
Tip de ușăLeagăn
Lățimea ușii4ft
finalizareaStrat de pulbere gri
FuncţiePermite accesul în interiorul cuștii sau prin cușcă cu o ușă oscilantă
Ecartament10 cal.
Înălţime8ft
MaterialSârmă de oțel sertizată, plasă sudată
Înălțimea postului8 '5-1 / 4 "
Postați materialulTuburi din oțel
Lățimea postării2"
postări2 x 2 "x 14 ga. Tub pătrat
Lăţime4 '4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.87
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea ușiiÎnălţimeÎnălțimea postuluiLăţimePreț
WIRECRAFTERS HD378RW Ușă cu balamale Despărțitor din sârmă sudată | AC6QHV 35W583 HD378RW3ft8ft8 '5-1 / 4 "3 '4 "€713.57
RFQ
WIRECRAFTERS HD3710RW Ușă cu balamale Despărțitor din sârmă sudată | AC6QJD 35W591 HD3710RW3ft10ft10 '5-1 / 4 "3 '4 "€810.02
RFQ
WIRECRAFTERS HD4710RW Ușă cu balamale Despărțitor din sârmă sudată | AC6QJE 35W592 HD4710RW4ft10ft10 '5-1 / 4 "4 '4 "€871.42
RFQ
WIRECRAFTERS HD3712RW Ușă cu balamale Despărțitor din sârmă sudată | AC6QJM 35W599 HD3712RW3ft12ft12 '5-1 / 4 "3 '4 "€1,006.77
RFQ
WIRECRAFTERS HD4712RW Ușă cu balamale Despărțitor din sârmă sudată | AC6QJN 35W601 HD4712RW4ft12ft12 '5-1 / 4 "4 '4 "€1,096.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS HD478RW Ușă cu balamale Despărțitor din sârmă sudată
€958.68 /unitate