WIRECRAFTERS SD4812 Despărțitor din sârmă țesătă pentru ușă glisantă | AC6QHP 35W578

WIRECRAFTERS SD4812 Despărțitor de sârmă țesut ușă glisantă

Element: AC6QHP Model: SD4812Crucea Ref: 35W578
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,620.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta culisantă
Respectarea agențieiRIA
Construcţie840 Specificații - 2 x 1" dreptunghiular, 10 ga. plasă de sârmă țesătă
Înălțimea ușii8.02ft
Dimensiunea ușii4 W x 8 ft H
Tip de ușăAlunecare
Lățimea ușii4ft
finalizareaEmail gri
FuncţiePermite accesul în interiorul cuștii sau prin cușcă cu o ușă glisantă
Ecartament10 cal.
Înălţime12ft
MaterialSârmă de oțel sârmă, plasă țesută
Înălțimea postului12 '5-1 / 4 "
Postați materialulTuburi din oțel
Lățimea postării2"
postări2 x 2 "x 14 ga. Tub pătrat
Lăţime4 '4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.3
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiiÎnălţimeÎnălțimea postuluiLăţimePreț
WIRECRAFTERS SD388 Despărțitor din sârmă țesătă pentru ușă glisantă | AC6QGR 35W557 SD3888.02ft3ft8ft8 '5-1 / 4 "3 '4 "€967.94
RFQ
WIRECRAFTERS SD488 Despărțitor din sârmă țesătură ușă glisantă | AC6QGT 35W558 SD4888.02ft4ft8ft8 '5-1 / 4 "4 '4 "€1,062.44
RFQ
WIRECRAFTERS SD588 Despărțitor din sârmă țesătă pentru ușă glisantă | AC6QGU 35W559 SD5888.02ft5ft8ft8 '5-1 / 4 "5 '4 "€1,254.99
RFQ
WIRECRAFTERS SD688 Despărțitor din sârmă țesătă pentru ușă glisantă | AC6QGV 35W560 SD6888.02ft6ft8ft8 '5-1 / 4 "6 '4 "€1,409.65
RFQ
WIRECRAFTERS SD888 Despărțitor din sârmă țesătă pentru ușă glisantă | AC6QGW 35W561 SD8888.02ft8ft8ft8 '5-1 / 4 "8 '4 "€1,545.14
RFQ
WIRECRAFTERS SD1088 Despărțitor din sârmă țesătă ușă glisantă | AC6QGX 35W562 SD10888.02ft1ft8ft8 '5-1 / 4 "10 '4 "€1,841.44
RFQ
WIRECRAFTERS SD31010 Despărțitor din sârmă țesătă pentru ușă glisantă | AC6QHC 35W567 SD3101010.02ft3ft10ft10 '5-1 / 4 "3 '4 "€1,202.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS SD4812 Despărțitor de sârmă țesut ușă glisantă
€1,620.24 /unitate