Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIREMOLD 2348-2 Cutie pentru dispozitive adânci cu 2 grupuri IV | AD7WPM 4GVU1

WIREMOLD 2348-2 Cutie pentru dispozitive adânci cu 2 grupuri IV

În stoc
Element: AD7WPM Model: 2348-2Crucea Ref: 4GVU1
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
€32.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie pentru dispozitive adânci în 2 grupuri
CuloriFildeş
Înălţime1.75 "
Lungime4.75 "
MaterialPVC
MontareÎnchideți
Tip cursăNemetalic
SubcategorieCutii
TipSeriile 400, 800 și 2300
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLăţimePreț
WIREMOLD 2347 Device Box 400 800 2300 Seria IV | AD7WPJ 4GVT7 23471.375 "Cutie dispozitiv3"€15.66
WIREMOLD 2347-2 Cutie pentru dispozitive cu 2 grupuri 400 800 2300 Seria IV | AD7WPK 4GVT8 2347-21.375 "Cutie pentru dispozitive cu 2 grupuri4.88 "€22.77
WIREMOLD 2348 Deep Device Box 400 800 2300 Seria IV | AD7WPL 4GVT9 23481.75 "Deep Device Box3"€17.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIREMOLD 2348-2 Cutie pentru dispozitive adânci cu 2 grupuri IV
€32.67 /unitate