Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIREMOLD R5BZ Suprimator de supratensiune 15a 6 Prize 6 picioare Negru | AF4LMN 9AEV9

WIREMOLD R5BZ Suprimator de supratensiune 15a 6 Prize 6 picioare Negru

În stoc
Articol: AF4LMN Model: R5BZCrucea Ref: 9AEV9
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
€273.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriNegru
Lungime cablu6ft
Adâncime2"
Ecartament / Conductor14/3
CalitateComercial / Rezidențial / Birou
Înălţime1.75 "
Material carcasăOţel
Lungime19 "
Max. Amperi15
Max. Curent de supratensiune36kA
Stil de montarePortbagaj
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRR35 dB
Număr de puncte de desfacere6
Fază1
Plug TypeNEMA 5-15P
Indicator de putereDa
Tip recipientNR 5-15R
Voltaj120
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Protecție la supratensiune (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIREMOLD R5BZ Suprimator de supratensiune 15a 6 Prize 6 picioare Negru
€273.38 /unitate