Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WISS M1R Aviation Snip 9 3/4 inch Stânga | AE2EXX 4X863

WISS M1R Aviation Snip 9 3/4 inch Stânga

În stoc
Articol: AE2EXX Model: M1RCrucea Ref: 4X863
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
€49.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnip de aviație
ConstrucţieMâner din oțel de înaltă rezistență, maxilar din oțel molibdenic
Acțiune de tăiereStânga / Dreaptă
Tăierea muchieizimțată
Lungimea de tăiere1.375 "
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerGrip de vinil conturat
Tip mânerGrip de vinil conturat, acțiune de pârghie compusă
Tipul maxilaruluiAntiderapant zimțat
MaterialMâner din oțel de înaltă rezistență, maxilar din oțel molibdenic
Ecartament metalic18 ușoară
Lungime totală9.75 "
Zăvor de siguranțăDa
TipAviaţie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăConstrucţieAcțiune de tăiereTipLungimea de tăiereManipulați culoareaTip mânerMaterialPreț
WISS M5R Snip Bulldog | AA8TVP 1A631 M5R9.25 "Fălcile din oțel de molibdenDreptModel Bulldog7 / 8 "Roșu-Fălcile din oțel de molibden€56.72
WISS M2R Aviation Snip 9 3/4 inch dreapta | AE2EXY 4X864 M2R9.75 "Mâner din oțel de înaltă rezistență, maxilar din oțel molibdenicDrept / DreptAviaţie1.375 "VerdeGrip de vinil conturat, acțiune de pârghie compusăMâner din oțel de înaltă rezistență, maxilar din oțel molibdenic€44.30
WISS M3R Aviation Snip 9 3/4 inch drept | AE2EXZ 4X865 M3R9.75 "Fălcile din oțel de molibdenStânga / Dreapta / DreaptăAviaţie1.5 "GalbenAcțiune de pârghie compusăFălcile din oțel de molibden€40.74
WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 inch dreapta | AE7YZU 6C199 M2RS19.75 "Mâner din oțel de înaltă rezistență, maxilar din oțel molibdenicDreaptaSeria specială1.375 "AlbastruGrip de vinil conturat, acțiune de pârghie compusăMâner din oțel de înaltă rezistență, maxilar din oțel molibdenic€66.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WISS M1R Aviation Snip 9 3/4 inch Stânga
€49.65 /unitate