Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WM CASTER GDS-200B-SF Rotă pivotantă cu absorbție a șocurilor, gri | AE9HYD 6JY83

WM CASTER GDS-200B-SF Rolă pivotantă cu absorbție a șocurilor, gri

În stoc
Articol: AE9HYD Model: GDS-200B-SFCrucea Ref: 6JY83

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€359.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de absorbție a șocurilor cu placă pivotantă
Tipul de frânăPedala
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăAluminiu
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruAluminiu turnat sub presiune
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor2-3/4 x 2-3/4"
Rating de încărcare550 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/4 x 2-3/4"
Inălțime totală10.625 "
Dimensiunea plăcii3-3/4 x 3-3/4"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
Temp. Gamă14 de grade până la 194 de grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelGrosimea farfurieiCuloarea nucleuluiSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
WM CASTER GDS-100B-SF Rolă cu placă pivotantă pentru absorbția șocurilor | AE9HXP 6JY69 GDS-100B-SF7 / 32 "Negru2-5/16 x 2-5/16"4"1.187 "165 lb.5 / 16 "2-5/16 x 2-5/16"€190.48
WM CASTER GDS-150B-SF Rotă pivotantă cu absorbție a șocurilor, gri | AE9HXW 6JY75 GDS-150B-SF1 / 4 "Gri2-3/4 x 2-3/4"6"1 9 / 16 "550 lb.3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"€321.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WM CASTER GDS-200B-SF Rolă pivotantă cu absorbție a șocurilor, gri
€359.75 /unitate