Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WOODFORD MFG. 24P3/4 unghi sillcock 3/4 inch | AE8BVU 6CHY1

WOODFORD MFG. 24P3/4 unghi sillcock 3/4 inch

În stoc
Articol: AE8BVU Model: 24P3/4Crucea Ref: 6CHY1
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
€125.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSillcock unghiular
Material corpAlamă / Cupru
Tip mânerRoată de mână
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.120 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime prin perete (0 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WOODFORD MFG. 24P1/2 Robinet anti-sifon 3/4 inch | AE8BVT 6CHY0 24P1 / 21 / 2 "€120.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODFORD MFG. 24P3/4 unghi sillcock 3/4 inch
€125.28 /unitate