WOODHEAD 1200680110 Splitter în linie, 4 poli, tată, 1 până la 9 m

Articol: CH2TYV Model: 1200680110Cross Ref: 884F30A09M1M9
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSplitter de linie

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • MIC

Variante de produs

ProdusModelMaterial jachetă cabluNumăr de poliInterval de temperaturăPreț
WOODHEAD 1200680258 Splitter de linie, 4 poli, mascul, femela, 5m | CG9XCJ 884F30A05M050 1200680258----
RFQ
WOODHEAD 1200680259 Splitter de linie, 4 poli, mascul, femela, 2m | CG9XCL 884F30A05M020 1200680259----
RFQ
WOODHEAD 1200680305 Splitter în linie, 5m, 90 grade | CG9XCN 884A31K03M050 1200680305----
RFQ
WOODHEAD 1200680144 Despărțitor în linie, 1.0 m | CH2FDR 484A30B09M010 1200680144----
RFQ
WOODHEAD 1200680163 Despărțitor în linie, 5.0 m | CH2FDT 484A30A10M050 1200680163----
RFQ
WOODHEAD 1200680162 Despărțitor în linie, 3.0 m | CH2FDU 484A30A10M030 1200680162----
RFQ
WOODHEAD 1200680161 Despărțitor în linie, 2.0 m | CH2FDV 484A30A10M020 1200680161----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200680110 Splitter în linie, 4 poli, tată, 1 până la 9 m