WOODHEAD 1200710036 Single Keyway, Straight Female, 4 Pole, 4.10-8.10mm Cable Dia

Articol: CH3EEU Model: 1200710036Crucea Ref: 8A4000-32
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalea cheie
Cablu Dia..161-.319 "
Material de contactAlamă
Tip cuplajFir intern
Calea cheiiSingur
Număr de poli4
OrientareDrept
PlacareSilver
Interval de temperatură-25 până la 90 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)18

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Micro-Schimbare

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Material de contactTip cuplajNumăr de poliOrientareTipPreț
WOODHEAD 1200710035 Canal unic, mamă drept, 4 poli, diametru cablu 2.50-6.50 mm | CH3DXE 8A4000-31 1200710035.098-.256 "Aliaj de cupruFir intern4DreptFemeie-
RFQ
WOODHEAD 1200710049 Canal unic, tată 90 grade, 5 poli, diametru cablu 3.30-6.60 mm | CH3EEN 8A5007-31 1200710049.13-.26 "AlamăFir extern590 GradeMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1200710045 Canal unic, tată drept, 5 poli, diametru cablu 3.30-6.60 mm | CH3EEP 8A5006-31 1200710045.13-.26 "AlamăFir extern5DreptMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1200710040 Canal unic, tată 90 grade, 4 poli, diametru cablu 3.30-6.60 mm | CH3EEQ 8A4007-31 1200710040.13-.26 "AlamăFir extern490 GradeMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1200710038 Canal unic, tată drept, 4 poli, diametru cablu 3.30-6.60 mm | CH3EER 8A4006-31 1200710038.13-.26 "AlamăFir extern4DreptMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1200710037 Canal unic, mamă de 90 de grade, 4 poli, diametru cablu 3.30-6.60 mm | CH3EET 8A4001-31 1200710037.13-.26 "Aliaj de cupruFir intern490 GradeFemeie-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200710036 Single Keyway, Straight Female, 4 Pole, 4.10-8.10mm Cable Dia