WOODHEAD 1200720254 Set cablu cu un singur capăt, 3 poli, mamă la coadă, 22 AWG, PVC, cablu, 3.66 m

Articol: CH2TAH Model: 1200720254Crucea Ref: 703001D02F120
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.225 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu12 ft.
Tip cabluUL
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiDual
Număr de poli3
O Material inelarCauciuc Nitril
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Lungime cabluNumăr de poliOrientareTipPreț
WOODHEAD 1200720144 Set cablu, 3 poli, mamă, 35 picioare, dimensiune 18/3 | CH2GEL 703000A03F350 1200720144------
RFQ
WOODHEAD 1200720143 Set cablu, 3 poli, mamă, 30 picioare, dimensiune 18/3, PVC/oțel inoxidabil | CH2GEN 703000A03F3001 1200720143------
RFQ
WOODHEAD 1200720142 Set cablu, 3 poli, mamă, 30 picioare, dimensiune 18/3, PVC | CH2GEP 703000A03F300 1200720142------
RFQ
WOODHEAD 1200720140 Set cablu, 3 poli, mamă, 20 picioare, dimensiune 18/3, PVC/oțel inoxidabil | CH2GEQ 703000A03F2001 1200720140------
RFQ
WOODHEAD 1200720139 Set cablu, 3 poli, mamă, 20 picioare, 18 AWG, PVC | CH2GER 703000A03F200 1200720139------
RFQ
WOODHEAD 1200720135 Set cablu, 3 poli, mamă, 12 picioare, dimensiune 18/3, oțel inoxidabil | CH2GET 703000A03F1201 1200720135------
RFQ
WOODHEAD 1200720113 Set cablu, 2 poli, tată drept, 30 picioare, dimensiune 22/2, PVC | CH2GEU 702006D02F300 1200720113------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200720254 Set cablu cu un singur capăt, 3 poli, mamă la coadă, 22 AWG, PVC, cablu, 3.66 m