WOODHEAD 1200730057 Set cablu cu două capete, 2 poli, bărbat la mamă, 22 AWG, PVC, cablu, 0.91m

Articol: CH3BCP Model: 1200730057Crucea Ref: 772030D02F030
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.225 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu3 ft.
Tip cabluUL
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiDual
Număr de poli2
O Material inelarCauciuc Nitril
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipFemeie barbat
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Număr de poliOrientareTipPreț
WOODHEAD 1200730089 Set de cablu, 3 poli, mascul femela, 9 picioare, 18 AWG, PVC | CH2GYC 773030A03F090 1200730089-----
RFQ
WOODHEAD 1200730088 Set de cablu, 3 poli, mascul femela, 6 picioare, 18 AWG, PVC | CH2GYD 773030A03F060 1200730088-----
RFQ
WOODHEAD 1200730082 Set de cabluri, 3 poli, bărbăt femelă, 3 picioare, drept, 90 de grade, dimensiune 22, împletit, oțel inoxidabil | CH2GYE 773021D02F0301 1200730082-----
RFQ
WOODHEAD 1200730081 Set de cabluri, 3 poli, bărbați, femeie, 12 picioare, dimensiune 18, PVC, drept 90 de grade | CH2GYG 773021A03F120 1200730081-----
RFQ
WOODHEAD 1200730075 Set de cabluri, 3 poli, bărbați, femeie, 9 picioare, dimensiune 18/3, PVC | CH2GYH 773020A03F090 1200730075-----
RFQ
WOODHEAD 1200730074 Set de cablu, 3 poli, bărbați și femeie, 6 picioare, dimensiune 18/3, PVC | CH2GYJ 773020A03F060 1200730074-----
RFQ
WOODHEAD 1200730073 Set de cabluri, 2 poli, mascul femela, 20 picioare, 90 grade, dimensiune 22/2, PVC | CH2GYL 772033D02F200 1200730073-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200730057 Set cablu cu două capete, 2 poli, bărbat la mamă, 22 AWG, PVC, cablu, 0.91m