WOODHEAD 1200860009 Set cablu cu un singur capăt, 3 poli, mamă la coadă, 24 AWG, cablu PUR, 2 m

Articol: CH2GPP Model: 1200860009Ref. cruce: 4030P1B09M020
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.18 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPUR
Lungime cablu6.56 ft.
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Număr de poli3
O Material inelarElastomer fluor
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-25 până la 80 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)24

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de temperaturăCablu Dia.Culoare jachetă cabluTipMaterial jachetă cabluLungime cabluTip cabluNumăr de poliPreț
WOODHEAD 1200860049 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, tată la coadă, 24 AWG, cablu PUR, 5m | CH2EGG 404006B09M050 1200860049-25 până la 80 de grade C0.2 "GalbenMasculinPUR16.4 ft.-4-
RFQ
WOODHEAD 1200860378 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, cablu TPE, 10 m | CH2EGJ 404001K05M100 1200860378-25 până la 80 de grade C-GalbenFemeieTPE32.81 ft.PLTC-ER4-
RFQ
WOODHEAD 1200860377 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, cablu TPE, 5m | CH2EGK 404001K05M050 1200860377-25 până la 80 de grade C-GalbenFemeieTPE16.4 ft.PLTC-ER4-
RFQ
WOODHEAD 1200860046 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, 24 AWG, cablu PUR, 10 m | CH2EGM 404001B09M100 1200860046-25 până la 80 de grade C0.2 "GalbenFemeiePUR32.81 ft.-4-
RFQ
WOODHEAD 1200860044 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, 24 AWG, cablu PUR, 5m | CH2EGT 404001B09M050 1200860044-25 până la 80 de grade C0.2 "GalbenFemeiePUR16.4 ft.-4-
RFQ
WOODHEAD 1200860375 Set cablu, 4 poli, mamă, 10 m, 90 de grade, cuplaj, dimensiune 22/4 | CH2EGU 404001B03M100 1200860375---------
RFQ
WOODHEAD 1200860503 Set cablu, 4 poli, mamă, 15 m, 90 de grade, cuplaj, dimensiune 24/4 | CH2EGW 404001A10M150 1200860503---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200860009 Set cablu cu un singur capăt, 3 poli, mamă la coadă, 24 AWG, cablu PUR, 2 m