WOODHEAD 1200940124 Set cablu cu un singur capăt, 12 poli, mamă la coadă, 18/22 AWG, cablu PUR, 5 m

Articol: CH3CFM Model: 1200940124Ref încrucișat: K02101P80M050
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.37 "
Culoare jachetă cabluNegru
Material jachetă cabluPUR
Lungime cablu16.4 ft.
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Număr de poli12
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-25 până la 90 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)18/22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
WOODHEAD 1200940016 Set cablu, M23 19 poli, mascul femela, drept, 5m, gri, PUR | CH2CMR KK3020B18M050 1200940016-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200940124 Set cablu cu un singur capăt, 12 poli, mamă la coadă, 18/22 AWG, cablu PUR, 5 m