WOODHEAD 1202010042 Set cablu cu un singur capăt, 8 poli, mamă la coadă, 24 AWG, cablu PUR, 4 m

Articol: CH3DJT Model: 1202010042Ref. cruce: W08S00P19M040
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.26 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPUR
Lungime cablu13.12 ft.
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajApăsați pentru a bloca
Calea cheiiSingur
Număr de poli8
O Material inelarElastomer fluor
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-25 până la 90 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)24

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluTipPreț
WOODHEAD 1202010015 Set de cablu, 4 poli, bărbați și femeie, 20 m, drept, 90 de grade, dimensiune 18/4 | CG9WUU 884031K03M200 1202010015---
RFQ
WOODHEAD 1202010018 Set de cablu, 5 poli, bărbați, femeie, 40 m, dimensiune 22/5, PVC | CG9XBV 885030A09M400 1202010018---
RFQ
WOODHEAD 1202010062 Set cablu, 4 poli, mamă, 17 m, SNAP 24/4 dimensiune, PVC | CH2FGV 504000A10M170 1202010062---
RFQ
WOODHEAD 1202010058 Set de cablu, 3 poli, bărbăt femelă, 1 m, drept, 90 de grade | CH2HTB 45353-M010 1202010058---
RFQ
WOODHEAD 1202010060 Set cablu, 3 poli, mamă 90 grade, mascul 90 grade, 0.3 m, PVC | CH2JFL 483033A10M003 1202010060---
RFQ
WOODHEAD 1202010061 Set cablu, 3 poli, mamă, 3 m, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2JHY 503000B09M030 1202010061---
RFQ
WOODHEAD 1202010009 Set cablu, 3 poli, tată drept, 8m, dimensiune 22/3, PVC | CH2KBT 803006A09M080 1202010009---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1202010042 Set cablu cu un singur capăt, 8 poli, mamă la coadă, 24 AWG, cablu PUR, 4 m