WOODHEAD 1210360192 Set cablu, 5 poli, tată direct la tată 90 grade, 0.60 m

Articol: CH3BAD Model: 1210360192Ref. cruce: E850B0P12M006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.225 "
Culoare jachetă cabluNegru
Material jachetă cabluPUR
Lungime cablu1.97 ft.
Tip cabluProtejat
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli5
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-25 până la 75 de grade C
TipMasculin
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de contactPreț
WOODHEAD 1210360056 Set cablu, 24V, LED galben, ecranat PUR negru, 5 poli, tată, 0.6 m | CH2XTJ D850B0P12M006 1210360056Alamă-
RFQ
WOODHEAD 1210360725 Set cablu, DIN 18 Milimetru, AC, Negru, PVC, 3m | CH3AZM E850D0A23M030 1210360725--
RFQ
WOODHEAD 1210360719 Set cablu, DIN 18 milimetri, DC, negru, PVC, 1.7 m | CH3AZW E850B2A23M017 1210360719--
RFQ
WOODHEAD 1210360708 Set cablu, DIN 18 Milimetru, DC, Negru, PVC, 3m | CH3BAJ E850B0A23M030 1210360708--
RFQ
WOODHEAD 1210360728 Set cablu, 11m, negru, PVC | CH3BVU F850B0A23M010 1210360728--
RFQ
WOODHEAD 1210360736 Set cablu, DIN 8 Milimetru, DC YEL PUR M12 2m | CH3CHV H850B0B08M020 1210360736--
RFQ
WOODHEAD 1211810141 Set cablu, 18 milimetri, PVC, 2m | CH3EHM E850B0A23M020 1211810141--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1210360192 Set cablu, 5 poli, tată direct la tată 90 grade, 0.60 m