WOODHEAD 1300060895 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, 16 AWG, cablu TPE, 5 m

Articol: CH2PHN Model: 1300060895Crucea Ref: 104000K12M050
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluTPE
Lungime cablu16.4 ft.
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli4
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)16

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de temperaturăCablu Dia.Material jachetă cabluTipLungime cabluTip cabluMaterial de contactNumăr de poliPreț
WOODHEAD 1300061376 Set cablu, 5 poli, mamă, 2m, 90 grade, dimensiune 16/5, PVC | CG9WQY 105001A01M020 1300061376---------
RFQ
WOODHEAD 1300061378 Set cablu, 5 poli, mamă, 6 m, 90 grade, dimensiune 16/5, PVC | CG9WRC 105001A01M060 1300061378---------
RFQ
WOODHEAD 1300061377 Set cablu, 5 poli, mamă, 5 m, 90 grade, dimensiune 16/5, PVC | CG9WRE 105001A01M050 1300061377---------
RFQ
WOODHEAD 1300061379 Set cablu, 5 poli, mamă, 9 m, 90 grade, dimensiune 16/5, PVC | CG9WRF 105001A01M090 1300061379---------
RFQ
WOODHEAD 1300061391 Set cablu, 5 poli, mamă, 6 picioare, 90 grade, dimensiune 18/5, PVC | CG9WRG 105001A03F060 1300061391---------
RFQ
WOODHEAD 1300061390 Set cablu, 5 poli, mamă, 3 picioare, 90 grade, dimensiune 18/5, PVC | CG9WRJ 105001A03F030 1300061390---------
RFQ
WOODHEAD 1300061380 Set cablu, 5 poli, mamă, 10 m, 90 grade, dimensiune 16/5, PVC | CG9WRL 105001A01M100 1300061380---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300060895 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, 16 AWG, cablu TPE, 5 m