WOODHEAD 1300080353 Set cablu cu un singur capăt, 9 poli, mamă la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 3.66 m

Articol: CH2ZLH Model: 1300080353Crucea Ref: 309001A01F120
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.64 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu12 ft.
Tip cabluSTOOW
Material de contactAlamă
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli9
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)16

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOrientareCablu Dia.Culoare jachetă cabluInterval de temperaturăTipMaterial jachetă cabluLungime cabluMaterial de contactPreț
WOODHEAD 1300080018 Set de cablu, 19 poli, tatăl drept, 2m, dimensiune 18/3 și 22/16, PUR | CG9XTZ BG20268-M020 1300080018---------
RFQ
WOODHEAD 1300080384 Set cablu, 9 poli, tată, 3 picioare, 90 grade, dimensiune 16/9, PVC | CH2ABK 309003A01F030 1300080384---------
RFQ
WOODHEAD 1300080364 Set cablu cu un singur capăt, 9 poli, tată la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 0.91 m | CH2ABM 309002A01F030 1300080364Drept0.64 "Galben-20 până la 105 de grade CMasculinPVC3 ft.Alamă-
RFQ
WOODHEAD 1300080350 Set cablu cu un singur capăt, 9 poli, mamă la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 0.91 m | CH2ABP 309001A01F030 130008035090 Grade0.64 "Galben-20 până la 105 de grade CFemeiePVC3 ft.Alamă-
RFQ
WOODHEAD 1300080323 Set cablu cu un singur capăt, 9 poli, mamă la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 0.91 m | CH2ABR 309000A01F030 1300080323Drept0.64 "Galben-20 până la 105 de grade CFemeiePVC3 ft.Alamă-
RFQ
WOODHEAD 1300080096 Set cablu cu un singur capăt, 10 poli, mamă la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 0.91 m | CH2ADM 301001A01F030 130008009690 Grade0.66 "Galben-20 până la 105 de grade CFemeiePVC3 ft.Alamă-
RFQ
WOODHEAD 1300080072 Set cablu, 10 poli, mamă, 4 m, 10 micro, MPIS, PVC | CH2ADQ 301000A04M040 1300080072---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300080353 Set cablu cu un singur capăt, 9 poli, mamă la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 3.66 m