WOODHEAD 1300270077 Set cablu cu un singur capăt, 5 poli, mamă la coadă, 22 AWG, 3 m

Articol: CH2ZFH Model: 1300270077Crucea Ref: DND30A-M030
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.285 "
Culoare jachetă cabluGri
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu9.84 ft.
Tip cabluProtejat
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli5
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 80 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Material jachetă cabluLungime cabluMaterial de contactOrientareTipPreț
WOODHEAD 1300270005 Set cablu, 5 poli, tată drept, STR 1m, NB D-NET | CH2MQR 805006D12M010 1300270005-------
RFQ
WOODHEAD 1300270020 Set cablu, 5 poli, tată drept, 8 m, cădere | CH2YQZ DND02A-M080 1300270020-------
RFQ
WOODHEAD 1300270018 Set cablu, 5 poli, tată drept, 6 m, drop | CH2YRA DND02A-M060 1300270018-------
RFQ
WOODHEAD 1300270016 Set cablu, 5 poli, tată drept, 4 m, drop | CH2YRB DND02A-M040 1300270016-------
RFQ
WOODHEAD 1300270015 Set cablu cu un singur capăt, 5 poli, tată la coadă, cablu, 3m | CH2YRC DND02A-M030 13002700150.285 "PVC9.84 ft.AlamăDreptMasculin-
RFQ
WOODHEAD 1300270014 Set cablu, 5 poli, tată drept, 2m | CH2YRD DND02A-M020 1300270014-------
RFQ
WOODHEAD 1300270013 Set de cablu, 5 poli, tată drept, 1.5m Drop | CH2YRE DND02A-M015 1300270013-------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300270077 Set cablu cu un singur capăt, 5 poli, mamă la coadă, 22 AWG, 3 m