WOODHEAD 1300390030 Set cablu cu două capete, 5 poli, bărbat la mamă, 22 AWG, 10 m

Articol: CH2ZEE Model: 1300390030Crucea Ref: DND12A-M100
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.27 "
Culoare jachetă cabluGri
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu32.81 ft.
Tip cabluProtejat
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli5
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 80 de grade C
TipFemeie barbat
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOrientareCablu Dia.Material jachetă cabluTipLungime cabluMaterial de contactTip cuplajLungimePreț
WOODHEAD 1300390043 Set de cablu, 5 poli, bărbăt femelă, 15 m, drept, Drop Flex | CH2BLA DNDF11A-M150 1300390043---------
RFQ
WOODHEAD 1300390042 Set de cablu, 5 poli, mascul femela, 12m, drept, Drop Flex | CH2BLC DNDF11A-M120 1300390042---------
RFQ
WOODHEAD 1300390199 Set cablu, DNET, 5 poli, tată, drept, 25m | CH2BLX DND42NB-M250 1300390199---------
RFQ
WOODHEAD 1300390284 Set cablu, priză, 5 poli, cablu mamă la portbagaj gros, 1m | CH2YBT DN5000-M010 1300390284Drept--Femeie--Fir intern1m-
RFQ
WOODHEAD 1300390073 Set cablu, 5 poli, tată, drept, 2 m, TNK | CH2YBX DN41A-M020 1300390073---------
RFQ
WOODHEAD 1300390099 Set de cablu, cablu și priză, 90 de grade de la bărbat la mamă, 5 poli, 2 m | CH2YKF DN5290A-M020 130039009990 Grade--Masculin Feminin--Fir intern2m-
RFQ
WOODHEAD 1300390098 Set cablu, priza portbagaj, 7/8-16 inch, priză tată la mamă, 5 poli, 1 m | CH2YKH DN5290A-M010 130039009890 Grade--Masculin Feminin--Fir intern1m-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300390030 Set cablu cu două capete, 5 poli, bărbat la mamă, 22 AWG, 10 m