WOODHEAD 1300500362 Set cablu, MMJ, ecranat, 30m

Articol: CH2CAR Model: 1300500362Cruce Ref: ENS2115M300
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Material jachetă cabluLungime cabluTip cabluInterval de temperaturăPreț
WOODHEAD 1300500322 Set cablu, MMJ, ecranat, 90m | CH2BRN ENS1135M900 1300500322------
RFQ
WOODHEAD 1300500321 Set cablu, MMJ, ecranat, 30m | CH2BRQ ENS1135M300 1300500321------
RFQ
WOODHEAD 1300500302 Set cablu, MMJ, ecranat, 50m | CH2BRR ENS1115M500 1300500302------
RFQ
WOODHEAD 1300500300 Set cablu, MMJ, ecranat, 40m | CH2BRU ENS1115M400 1300500300------
RFQ
WOODHEAD 1300500299 Set cablu, MMJ, ecranat, 30m | CH2BRV ENS1115M300 1300500299------
RFQ
WOODHEAD 1300500297 Set cablu, MMJ, ecranat, 25m | CH2BRW ENS1115M250 1300500297------
RFQ
WOODHEAD 1300500261 Set cablu, MMJ, 30m | CH2BRX ENQ3115M300 1300500261------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300500362 Set cablu, MMJ, ecranat, 30m