WOODHEAD 1300900010 Tambur pentru utilizare standard, dimensiune 16/3, SJTOW, 10.67 m, cu lampă de mână fluorescentă de 13 W

Articol: CH2UGF Model: 1300900010Ref. cruce: 945-3-86
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu
Lungime cablu1.5 ft.
învelișpulbere de acoperire
Lungime cablu35 ft.
Adâncime9.59 "
Înălţime12.62 "
Material carcasăOţel
Număr de conductori3
Lăţime5.16 "
Dimensiunea firului (AWG)16

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAdâncimeÎnălţimeMaterial carcasăLăţimePreț
WOODHEAD 1300900078 Tambur de cablu, 45 picioare, dimensiune 14-3 | CH2CWY RI5313S 1300900078------
RFQ
WOODHEAD 1300900024 Tambur de cablu | CH2CXK RI4513W 1300900024------
RFQ
WOODHEAD 1300900022 Tambur de cablu, cu lampă fluorescentă de 13W | CH2CXM RI4513G 1300900022------
RFQ
WOODHEAD 1300900009 Bobina standard, dimensiune 16/3, SJTOW, 10.67 m | CH2UGH 945-3 130090000935 ft.9.59 "12.62 "Oţel5.16 "-
RFQ
WOODHEAD 1300900008 Bobina de cablu standard, dimensiune 16/3, SJTOW, 10.67 m cu conector de 15 A | CH2UGL 945-1547 130090000835 ft.9.59 "12.62 "Oţel5.16 "-
RFQ
WOODHEAD 1300900018 Bobina standard, 16/3 SJTOW, 10.67 m | CH2ULV 965 1300900018------
RFQ
WOODHEAD 1300900117 Mulinetă standard cu fire zburătoare, dimensiune 14/3, SJTOW, 13.72 m | CH3ECX 990WC 130090011745 ft.11.75 "14.25 "Oțel / policarbonat7.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300900010 Tambur pentru utilizare standard, dimensiune 16/3, SJTOW, 10.67 m, cu lampă de mână fluorescentă de 13 W