WOODHEAD 1300970266 Mâner de sprijin, detensionare, drept, 17.78 până la 24.64 mm diametru, oțel inoxidabil

Articol: CH2DVY Model: 1300970266Crucea Ref: 36512SS
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrindere suport cablu
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiDrept
Forța de rupere700 lbs
Cablu Dia..7-.97 "
Material de prindereOţel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)9.25 "
Dimensiune de filet1 "NPT
TipMasculin

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Dimensiune de filetPreț
WOODHEAD 1300970270 Mâner de sprijin, detensionare, drept, 23.88 până la 31.75 mm diametru, oțel inoxidabil | CH2DVW 36515SS 1300970270.94-1.25 "1 1/4 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970338 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, 22.23 până la 25.40 mm, plasă din oțel inoxidabil | CH3BLZ 5560MSS 1300970338.875-1 "1 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970337 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, 19.05 până la 22.23 mm, plasă din oțel inoxidabil | CH3BMD 5556MSS 1300970337.75-.875 "1 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970336 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, 17.45 până la 20.62 mm, plasă din oțel inoxidabil | CH3BMF 5554MSS 1300970336.687-.812 "1 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970335 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, 15.88 până la 19.05 mm, piuliță de compresie | CH3BMK 5552MSS 1300970335.625-.75 "1 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970334 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, 12.70 până la 15.88 mm, plasă din oțel inoxidabil | CH3BMM 5548MSS 1300970334.5-.625 "1 "NPT-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300970266 Mâner de sprijin, detensionare, drept, 17.78 până la 24.64 mm diametru, oțel inoxidabil