WOODHEAD 1300980037 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 1.57 până la 3.18 mm dia.

Articol: CH2FKD Model: 1300980037Crucea Ref: 5518SS
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlungarea tulpinilor
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiDrept
Cablu Dia..062-.125 "
Material de prindereOţel inoxidabil
Culoare bucșăNegru
Numărul de găuri1
Dimensiune de filet1/2 "NPT
TipMasculin

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCablu Dia.Culoare bucșăDimensiune de filetPreț
WOODHEAD 1300980063 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 7.93 până la 9.53 mm dia. | CH2FJC 5526SS 1300980063Oţel inoxidabil.312-.375 "Gri1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980055 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 6.35 până la 7.93 mm dia. | CH2FJM 5524SS 1300980055Oţel inoxidabil.25-.312 "Negru1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980048 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 4.75 până la 6.35 mm dia. | CH2FJY 5522SS 1300980048Oţel inoxidabil.187-.25 "Portocaliu1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980113 Detensionare, mâner de etanșare a cablului, 3/4 inch NPT, 14.27 până la 17.45 mm dia. | CH2FMR 5540SS 1300980113Oţel inoxidabil.562-.687 "Verde3/4 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980106 Maner de etanșare a cablului de reducere a tensiunii, 3/4 inch NPT, 12.70 până la 15.88 mm dia. | CH2FNE 5538SS 1300980106Oţel inoxidabil.5-.625 "Gri3/4 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980085 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 12.70 până la 14.27 mm | CH2FNV 5532SS 1300980085Oţel inoxidabil.5-.562 "Negru1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980077 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, 11.10 până la 12.70 mm dia. | CH2FPB 5530SS 1300980077Oţel inoxidabil11.1-.437-.5 "Portocaliu1/2 "NPT-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300980037 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 1.57 până la 3.18 mm dia.