WOODHEAD 1300980095 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată la 90 de grade, inel O, 14.27 până la 15.88 mm

Articol: CH2KWZ Model: 1300980095Ref. cruce: 5535W
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrindere suport cablu
Material corpNailon
Stilul corpului90 Grade
Cablu Dia..562-.625 "
Numărul de găuri1
Dimensiune de filet3/4 "NPT
TipMasculin

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • MAX-LOC

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpStilul corpuluiCablu Dia.Culoare bucșăNumărul de găuriDimensiune de filetPreț
WOODHEAD 1300980091 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, 14.27 până la 15.88 mm, poliester | CH2HHG 5534BLK 1300980091PBTDrept.562-.625 "-11/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980075 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată de 90 de grade, inel O, 9.53 până la 11.10 mm | CH2KNE 5529W 1300980075Nailon90 Grade.375-.437 "Verde11/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980074 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată 90 grade, 9.53 până la 11.10 mm, poliester | CH2KNG 5529BLK 1300980074Nailon90 Grade.375-.437 "Verde11/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980072 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, inel O, 9.53 până la 11.10 mm, poliester | CH2KNK 5528WBLK 1300980072PBTDrept.375-.437 "Verde11/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980071 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, inel O, 9.53 până la 11.10 mm | CH2KNM 5528W 1300980071NailonDrept.375-.437 "Verde11/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980068 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată de 90 de grade, inel O, 7.93 până la 9.53 mm | CH2KNP 5527W 1300980068Nailon90 Grade.312-.375 "Gri11/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980065 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată drept, inel O, 7.93 până la 9.53 mm, poliester | CH2KNU 5526WBLK 1300980065PBTDrept.312-.375 "Gri11/2 "NPT-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300980095 Maner de etanșare a cablului, detensionare, tată la 90 de grade, inel O, 14.27 până la 15.88 mm