WOODHEAD 1300990171 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 3/4 inch NPT, tată drept, 11.10-14.27 mm dia.

Element: CH2FQN Model: 1300990171Cruce Ref: 5633M
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlungarea tulpinilor
Material corpNailon
Stilul corpuluiDrept
Cablu Dia..437-.562 "
Material de prindereOţel inoxidabil
Numărul de găuri1
Dimensiune de filet3/4 "NPT
TipMasculin

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCablu Dia.Culoare bucșăDimensiune de filetPreț
WOODHEAD 1300990074 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, 90 grade tată, 6.35 până la 7.93 mm dia. | CH2FJK 5525M 130099007490 Grade.25-.312 "Negru1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300990181 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1 inch NPT, tată drept, 19.05-22.23 mm dia. | CH2FPV 5638M 1300990181Drept.75-.875 "-1 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300990179 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1 inch NPT, tată drept, 15.88-19.05 mm dia. | CH2FPZ 5637M 1300990179Drept.625-.75 "-1 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300990176 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 3/4 inch NPT, tată drept, 14.27-17.45 mm dia. | CH2FQD 5635NM 1300990176Drept.5-.625 "-3/4 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300990175 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 3/4 inch NPT, tată drept, 14.27-17.45 mm dia. | CH2FQE 5635M 1300990175Drept.562-.687 "-3/4 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300990172 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 3/4 inch NPT, tată drept, 11.10-14.27 mm dia. | CH2FQL 5633NM 1300990172Drept.437-.562 "-3/4 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300990170 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 10.92-12.70 mm dia. | CH2FQQ 5632NM 1300990170Drept10.92-.430-.5 "-1/2 "NPT-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300990171 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 3/4 inch NPT, tată drept, 11.10-14.27 mm dia.