WOODHEAD 1301800285 Manșon, mâner pentru cablu de 1 inch, dimensiunea corpului F4, diametrul cablului de la 25.40 la 28.58 mm, negru

Articol: CH2JPJ Model: 1301800285Crucea Ref: 00-4998
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet
Dimensiune prindere cablu1"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune prindere cabluPreț
WOODHEAD 1301800339 Grommet | CH2HTK 00-0930S 1301800339--
RFQ
WOODHEAD 1301800337 Grommet, mâner pentru cablu de 1/4 inch, dimensiunea corpului F0, diametru cablu de la 5.08 la 6.73 mm, verde | CH2HTQ 00-0922 13018003371 / 4 "-
RFQ
WOODHEAD 1301800336 Grommet, mâner de cablu de 1/4 inch, dimensiunea corpului F0, diametrul cablului de 3.43 până la 5.08 mm, gri | CH2HTU 00-0921 13018003361 / 4 "-
RFQ
WOODHEAD 1301800335 Grommet, mâner de cablu de 1/4 inch, dimensiunea corpului F0, diametrul cablului de la 1.91 la 3.43 mm, negru | CH2HTX 00-0920 13018003351 / 4 "-
RFQ
WOODHEAD 1301800319 Grommet, mâner pentru cablu de 1/2 inch, dimensiunea corpului F2, diametru cablu de 4.75 mm, galben | CH2JEQ 00-1925 13018003191 / 2 "-
RFQ
WOODHEAD 1301800318 Grommet, mâner pentru cablu de 1/2 inch, dimensiunea corpului F2, diametru cablu 3.96 mm, portocaliu | CH2JER 00-1924 13018003181 / 2 "-
RFQ
WOODHEAD 1301800317 Grommet, mâner pentru cablu de 1/2 inch, dimensiunea corpului F2, 2 găuri, diametru cablu 7.37 mm, negru | CH2JEV 00-1923 13018003171 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1301800285 Manșon, mâner pentru cablu de 1 inch, dimensiunea corpului F4, diametrul cablului de la 25.40 la 28.58 mm, negru