Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 67H-24MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 24 mm | AF8MYV 29AL74

WRIGHT TOOL 67H-24MM priză standard metrică cu impact, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 24 mm

În stoc
Articol: AF8MYV Model: 67H-24MMCrucea Ref: 29AL74

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€46.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex dublu
Lungime totală2"
SAE sau Metricmetric
Mărimea24mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 67H-46MM priză cu impact, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 46 mm | AB8TKG 29AL80 67H-46MM2.625 "46mm€75.31
WRIGHT TOOL 67H-19MM priză cu impact, 3/4 inchi, 12 puncte, 19 mm | AF8MYT 29AL72 67H-19MM1 15 / 16 "19mm€44.83
WRIGHT TOOL 67H-22MM priză cu impact, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 22 mm | AF8MYU 29AL73 67H-22MM2"22mm€45.80
WRIGHT TOOL 67H-27MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 27 mm | AF8MYW 29AL75 67H-27MM2.125 "27mm€50.95
WRIGHT TOOL 67H-30MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 30 mm | AF8MYX 29AL76 67H-30MM2.125 "30mm€51.92
WRIGHT TOOL 67H-32MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 32 mm | AF8MYY 29AL77 67H-32MM2.125 "32mm€54.53
WRIGHT TOOL 67H-36MM Priză cu impact metrică standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 36 mm | AF8MYZ 29AL78 67H-36MM2.25 "36mm€64.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 67H-24MM priză standard metrică cu impact, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, 24 mm
€46.50 /unitate