Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 67H34 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 1-1/16 inci | AF8MXW 29AL52

WRIGHT TOOL 67H34 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune de 1-1/16 inci

În stoc
Articol: AF8MXW Model: 67H34Crucea Ref: 29AL52

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€50.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex dublu
Lungime totală2.125 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-1/16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 67H18 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 9/16 inchi | AF8MXM 29AL44 67H182 3 / 32 "9 / 16 "€42.93
WRIGHT TOOL 67H20 Priză de impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 5/8 inchi | AF8MXN 29AL45 67H202 3 / 32 "5 / 8 "€44.38
WRIGHT TOOL 67H22 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 11/16 inchi | AF8MXP 29AL46 67H222 3 / 32 "11 / 16 "€44.17
WRIGHT TOOL 67H24 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune de 3/4 inci | AF8MXQ 29AL47 67H242 3 / 32 "3 / 4 "€44.83
WRIGHT TOOL 67H26 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 13/16 inchi | AF8MXR 29AL48 67H262.125 "13 / 16 "€44.83
WRIGHT TOOL 67H28 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 7/8 inchi | AF8MXT 29AL49 67H282.125 "7 / 8 "€45.80
WRIGHT TOOL 67H30 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 15/16 inchi | AF8MXU 29AL50 67H302.125 "15 / 16 "€46.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 67H34 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune de 1-1/16 inci
€50.95 /unitate