Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 6978 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 7/8 inch | AF8NDR 29AM94

WRIGHT TOOL 6978 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 7/8 inch

În stoc
Articol: AF8NDR Model: 6978Crucea Ref: 29AM94

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€81.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex dublu
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.981
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 6969 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 9/16 inch | AF8NDL 29AM89 69693.25 "9 / 16 "€78.73
WRIGHT TOOL 6970 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 5/8 inchi | AF8NDM 29AM90 69703.25 "5 / 8 "€77.59
WRIGHT TOOL 6972 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 11/16 inchi | AF8NDN 29AM91 69723.25 "11 / 16 "€79.50
WRIGHT TOOL 6974 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune de 3/4 inci | AF8NDP 29AM92 69743.25 "3 / 4 "€75.67
WRIGHT TOOL 6976 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 13/16 inchi | AF8NDQ 29AM93 69763.25 "13 / 16 "€80.97
WRIGHT TOOL 6980 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inchi, 12 puncte, dimensiune 15/16 inchi | AF8NDT 29AM95 69803.25 "15 / 16 "€82.23
WRIGHT TOOL 6982 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 1 inch | AF8NDU 29AM96 69823.25 "1"€82.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 6978 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 12 puncte, dimensiune 7/8 inch
€81.45 /unitate