Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 8194 Priză standard, unitate de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 2-15/16 inch | AF8NGK 29AN80

WRIGHT TOOL 8194 Priză standard, unitate de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 2-15/16 inch

În stoc
Articol: AF8NGK Model: 8194Crucea Ref: 29AN80

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.875 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2-15/16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.69
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 8180 Priză standard, unitate de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 2-1/2 inch | AB8TKK 29AN75 81803.437 "2.5 "€283.06
WRIGHT TOOL 8134 Priză standard, unitate de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 1-1/16 inch | AF8NFG 29AN52 81342 9 / 32 "1-1/16 "€85.26
WRIGHT TOOL 8136 Priză standard, unitate de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 1-1/8 inch | AF8NFH 29AN53 81362 9 / 32 "1.125 "€82.49
WRIGHT TOOL 8138 Priză standard, unitate de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 1-3/16 inch | AF8NFJ 29AN54 81382 9 / 32 "1.187 "€64.15
WRIGHT TOOL 8140 Priză standard, unitate de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 1-1/4 inch | AF8NFK 29AN55 81402 9 / 32 "1.25 "€84.45
WRIGHT TOOL 8142 Priză standard, unitate de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 1-5/16 inch | AF8NFL 29AN56 81422 11 / 32 "1 5 / 16 "€85.47
WRIGHT TOOL 8146 Priză standard, unitate de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 1-7/16 inch | AF8NFM 29AN58 81462.5 "1.437 "€85.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 8194 Priză standard, unitate de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 2-15/16 inch
€21.49 /unitate