WRIGHT TOOL Prize standard cu unitate de 1 inch cu 12 puncte


Filtru
Dimensiunea unității: 1" , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Chrome , Material: Oțel forjat , Număr de puncte: 12 , Tip ieșire: Hex , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: Standard , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
8144
--€66.46
B
8148
2 9 / 16 "1.5 "€90.97
B
8136
2 9 / 32 "1.125 "€82.49
B
8138
2 9 / 32 "1.187 "€64.15
B
8140
2 9 / 32 "1.25 "€84.44
B
8134
2 9 / 32 "1-1/16 "€85.25
B
8152
2 11 / 16 "1.625 "€96.48
B
8142
2 11 / 32 "1 5 / 16 "€85.47
B
8156
2 13 / 16 "1.75mm€118.87
B
8160
2 15 / 16 "1.875 "€144.15
B
8146
2.5 "1.437 "€85.87
B
8154
2.75 "1-11/16 "€113.28
B
8150
2.625 "1-9/16 "€109.22
B
8158
2.875 "1-13/16 "€117.39
B
8166
3 1 / 16 "2-1/16 "€169.37
B
8168
3 1 / 16 "2.125 "€191.18
B
8176
3 5 / 16 "2.375 "€246.00
B
8170
3 9 / 32 "2.187 "€202.64
B
8172
3 9 / 32 "2.25 "€212.05
B
8174
3 9 / 32 "2-5/16 "€229.66
B
8188
3 13 / 16 "2.75 "€282.95
B
8190
3 13 / 16 "2-13/16 "€416.01
B
8164
3"2"€154.43
B
8162
3"1-15/16 "€150.33
B
8184
3-9/16 "2.625 "€332.19
B
8182
3.5 "2-9/16 "€314.53
B
8178
3.375 "2.437 "€212.77
B
8180
3.437 "2.5 "€283.05
B
8194
3.875 "2-15/16 "€21.49
B
8199
4.5 "3.5 "€504.77
B
8198
4.5 "3.375 "€497.02
B
8197
4.187 "3.125 "€488.63
B
8196
4.187 "3"€353.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?