Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 848C44 Dulă cheie, 1-1/2 inch, dimensiune 2-3/4 inch | AB8TLE 29AT58

WRIGHT TOOL 848C44 mufă cheie, antrenare 1-1/2 inch, dimensiune 2-3/4 inch

În stoc
Element: AB8TLE Model: 848C44Crucea Ref: 29AT58

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,349.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1.5 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2.75 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.31
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 848C48 mufă cheie, 1-1/2 inch, dimensiune 3 inch | AB8TLF 29AT59 848C483-9/16 "3"€1,349.38
WRIGHT TOOL 848C36 mufă cheie, antrenare 1-1/2 inch, dimensiune 2-1/4 inch | AF8NTY 29AT56 848C363.375 "2.25 "€1,429.32
WRIGHT TOOL 848C40 mufă cheie, antrenare 1-1/2 inch, dimensiune 2-1/2 inch | AF8NTZ 29AT57 848C403.437 "2.5 "€1,429.32
WRIGHT TOOL 848C56 mufă cheie, 1-1/2 inch, dimensiune 3-1/2 inch | AF8NUA 29AT60 848C563.875 "3.5 "€1,421.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 848C44 mufă cheie, antrenare 1-1/2 inch, dimensiune 2-3/4 inch
€1,349.38 /unitate