Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 88-60MM Priză standard metrică cu impact, 1 inch, 6 puncte, 60mm | AF8NLP 29AP85

WRIGHT TOOL Priză de impact metrică standard de 88-60 mm, antrenare de 1 inch, 6 puncte, 60 mm

În stoc
Articol: AF8NLP Model: 88-60MMCrucea Ref: 29AP85

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€232.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3 16 / 64 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea60mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8405
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 88-100 mm priză standard metrică cu impact, 1 inch, 6 puncte, 100 mm | AF8NKE 29AP53 88-100MM5 5 / 16 "100mm€783.31
WRIGHT TOOL 88-110MM Priză standard metrică cu impact, 1 inch, 6 puncte, 110mm | AF8NKF 29AP54 88-110MM5 3 / 5 "110mm€1,108.95
WRIGHT TOOL 88-115MM priză standard metrică cu impact, 1 inch, 6 puncte, 115mm | AF8NKG 29AP55 88-115MM5.625 "115mm€1,474.30
WRIGHT TOOL 88-19MM Priză standard metrică cu impact, 1 inch, 6 puncte, 19mm | AF8NKH 29AP56 88-19MM2.25 "19mm€65.73
WRIGHT TOOL 88-21MM Priză standard metrică cu impact, 1 inch, 6 puncte, 21mm | AF8NKJ 29AP57 88-21MM2.25 "21mm€66.21
WRIGHT TOOL 88-22MM Priză standard metrică cu impact, 1 inch, 6 puncte, 22mm | AF8NKK 29AP58 88-22MM2 13 / 32 "22mm€63.86
WRIGHT TOOL 88-23MM Priză standard metrică cu impact, 1 inch, 6 puncte, 23mm | AF8NKL 29AP59 88-23MM2.437 "23mm€67.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL Priză de impact metrică standard de 88-60 mm, antrenare de 1 inch, 6 puncte, 60 mm
€232.72 /unitate